Beli pipa maspion di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Maspion Soket PVC (Pipa)
    30%
    Mulai

    Rp17.900

    Maspion Soket PVC (Pipa)
    atribut:
    • Color: Grey
    • Nominal Diameter (inch): 3/4
    • Length (m): 1
  2. Maspion Pipa PVC Putih Standar 4M (Polos)
    Mulai

    Rp15.900

    Maspion Pipa PVC Putih Standar 4M (Polos)
    atribut:
    • Color: White
    • SNI License: Yes
  3. Maspion Pipa PVC + MOF Putih 4M
    Mulai

    Rp27.900

    Maspion Pipa PVC + MOF Putih 4M
    atribut:
    • Color: White
    • SNI License: Yes
  4. Maspion Pipa PVC Abu-Abu Standar 6M (Polos)
    Mulai

    Rp23.900

  5. Maspion Pipa PVC Putih Standar 6M (Polos)
    Mulai

    Rp23.900

    Maspion Pipa PVC Putih Standar 6M (Polos)
    atribut:
    • Color: White
    • SNI License: Yes
  6. Oximus Bracket Monitor Deskmount Gas Spring (Braket/Penyangga)
    Mulai

    Rp379.900

    Oximus Bracket Monitor Deskmount Gas Spring (Braket/Penyangga)
    atribut:
    • Maximum Desk-Clamp Clearance (cm): 8
    • Maximum Pole Height (cm): 36
    • Min-Max Load (kg/arm): 2-9
    • Rotate (°): 360
    • Swivel (°): 90
    • Tilt (°): -90/+90
    • VESA Support (mm): 75x75-100x100
  7. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  8. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  9. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  10. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  11. Maspion Pipa PVC + MOF Abu-abu 4M
    Mulai

    Rp15.900

    Maspion Pipa PVC + MOF Abu-abu 4M
    atribut:
    • Color: Grey
  12. Maspion Sambungan Pipa PVC Socket
    Mulai

    Rp4.900

    Maspion Sambungan Pipa PVC Socket
    Deskripsi:
    Digunakan sebagai penghubung intsalasi pipa bertekanan kuat dan tidak mudah pecah
  13. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    Mulai

    Rp12.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
Daftar Harga pipa maspion Terbaru October 2026
Maspion Soket PVC (Pipa)Rp17.900
Maspion Pipa PVC Putih Standar 4M (Polos)Rp15.900
Maspion Sambungan Pipa PVC DV TeeRp4.900
Maspion Sambungan Pipa PVC Tee TSRp4.900
Maspion Pipa PVC + MOF Putih 4MRp27.900
Maspion Sambungan Pipa PVC ElbowRp4.900
Maspion Pipa PVC Abu-Abu Standar 6M (Polos)Rp23.900
Maspion Pipa PVC Putih Standar 6M (Polos)Rp23.900
Oximus Bracket Monitor Deskmount Gas Spring (Braket/Penyangga)Rp379.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)